Panik-Einfallenschloss B 1826, Funktion E, für 1-flügelige Rohrrahmentüren

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Einfallenschloss B 1826, Funktion E, für 1-flügelige Rohrrahmentüren

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel.
Anwendungen/Hinweise
  • eintourig
  • zugelassen nach DIN 18250
Technische Daten
  • Kastenhöhe
200 mm
  • Kastenstärke
18 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß +15 mm
  • Vierkantnuss
9 mm
  • Riegelausschluss
14 mm

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179Paniktürsymbol EN 1125


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Mit zwei Senkbohrungen zum Anschrauben.


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Mit Endkappen aus Kunststoff.


Zubehör

mehr von BKS Zubehör

Für Metalltüren, mit Endkappen aus Kunststoff.