Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einstemmschloss Serie 127 FB PZ EI230-C

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Einstemmschloss Serie 127 FB PZ EI230-C

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Haustürschloss mit Fallenblockierung, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.
Vorteile/Ausführungen
  • Schmutzabweiser in den Rosettenbohrungen
  • Metallfalle mit Fallenanschlag und Kunststoff-Hilfsfalle
  • 6° Fallenanzug bietet Vorteile bei Brandschutz und verhindert ein „Aufschlagen“ der Tür
Anwendungen/Hinweise
  • zweitourig
  • Anforderungen und Maße nach ÖNORM B5350/EN12209, Gebrauchskategorie 3
  • geeignet für Türen der Feuerwiderstandsklasse EI230-C nach ÖNORM B3850 (T30)
  • links/rechts Angabe erforderlich
Technische Daten
  • Klemmnuss 1-teilig
8,5 mm
  • Rundstulp
18 x 250 x 3 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
13 mm/15 mm im Verschlussbereich
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm
Material
  • Schlosskasten und -decke aus ELO-verzinktem Stahlblech 

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Für Sie interessant


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Flüsterstreifen, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Haustürschloss mit Kurbelfalle, schwere Ausführung für den Einsatzbereich an Haus- und Wohnungseingangstüren.