Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Panik-Schaltschloss SVP 47xx Funktion E

mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Panik-Schaltschloss SVP 47xx Funktion E

Mehr in Schlösser, Zylinder | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Rohrrahmentüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.
Einsatzbereich
für z. B. Produktionshallen:
  • Fluchttüren die nicht eingesehen werden aber teilweise vom Personal als Raucherausgang verwendet werden
  • soll durch die inkludierte, elektronisch überwachte Riegelüberwachung an einen Leitstand oder Portierloge weitergeleitet werden
Vorteile/Ausführungen
  • Panikfunktion E
  • brandschutzzertifiziert
  • zertifiziert nach EN 179
  • Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen
  • Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schließblech aus Edelstahl
  • mit Rückmeldekontakten zur Detektion von „verriegelt“ (>90 %), „entriegelt“ (<10 % des Riegelweges), „Tür auf/zu“ über Steuerfalle
   sowie „Drückerbetätigung/Panikentriegelung“
Anwendungen/Hinweise
  • Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschließung
  • Universal-Steuerfalle (24-mm-Stulp-Varianten DIN L/R verwendbar)
  • Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung über Schlüssel von außen
  • Stahlriegel 20 mm ausschließend
Technische Daten
  • Kontaktbelastbarkeit
max. 30 V DC, 100 mA
  • Drückernuss
9,0 mm
  • Eckstulp
24 x 270 x 3 mm (Profilrahmentür)
  • Kastenhöhe
246 mm
  • Kastenstärke
20 mm
  • Kastentiefe
Dornmaß D + 15 mm
Lieferumfang
  • inkl. Stulp und Schließblech aus Edelstahl

Fluchtwegsymbol EN 179Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850


Für Sie interessant


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Vollblatttüren mit mechanischer Ablaufsicherung.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panikschloss für Rohrrahmentüren mit mechanischer Ablaufsicherung.


mehr von dormakaba | mehr Schlösser, Zylinder

Selbstverriegelndes Panik-Schaltschloss für Vollblatttüren, elektrisch überwacht, mit mechanischer Ablaufsicherung.


mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B und adaptierbarer Obenverriegelung.


mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss, Funktion E mit Wechsel und adaptierbarer Obenverriegelung.


mehr von BKS | mehr Schlösser, Zylinder

Fluchttürschloss mit Umschaltfunktion B und adaptierbarer Obenverriegelung.