Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Elektromagnet EM 500 G Aufputz

mehr in Elektromagnete | mehr von

Elektromagnet EM 500 G Aufputz

Mehr in Elektromagnete | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Elektromagnet mit Verpolschutz für Wand- und Bodenmontage*.
Anwendungen/Hinweise
  • Der Elektromagnet DORMA EM 500 G ist vom Deutschen Institut für Bautechnik
    (DIBt Berlin) für die Verwendung in Feststellanlagen allgemein bauaufsichtlich zugelassen;
    Abnahmeprüfung erforderlich.
Technische Daten
  • Haltekraft
400 N
  • Betriebsspannung
24 V AC/DC
  • Leistungsaufnahme
1,5 W
  • Einschaltdauer
100 %
  • Schutzart
IP 40
  • Umgebungstemperatur
0 - 50 °C

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Zu Elektromagnet.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Zu Elektromagnet.


Zubehör

mehr von dormakaba Zubehör

Zum Einsatz der Elektromagnete EM 500/100 G und EM 500/100 A in Bodenmontage.


mehr von dormakaba | mehr Elektromagnete

Elektromagnet mit Verpolschutz für Unterputzmontage.


mehr von dormakaba | mehr Elektromagnete

Elektromagnet mit Verpolschutz und Unterbrecherdrucktaster für Wandmontage und Bodenmontage*.