Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Elektrischer Türöffner 143 FaFix® ProFix® 2 EI230-C

mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Elektrischer Türöffner 143 FaFix® ProFix® 2 EI230-C

Mehr in Elektrische Türöffner | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Feuerschutz-Türöffner mit Radiusfalle.
Einsatzbereich
  • auch als Sicherheits-Türöffner verwendbar
  • für stumpfe Türen
Vorteile/Ausführungen
  • Radiusfalle, FaFix® 2 mm verstellbar
  • Anschlussblock umsteckbar
  • integrierte Suppressordiode
  • kompatibel zu ProFix® 2 Schließblechen
  • Vorlastmodus 400N / 800N einstellbar
Anwendungen/Hinweise
  • *Modell mit Rückmeldekontakt als potentialfreier Wechselkontakt (dieser wird über einen Schieber von der Schlossfalle betätig)
  • *VdS-Anerkennung Z113501
Technische Daten
  • Fallenvorlast AC
max. 400 N / 800 N
  • Fallenvorlast DC (stabilisiert)
max. 400 N / 800 N
  • Nennstromaufnahme 12 V AC/DC
165 mA (500 mA Startstrom)
  • Nennstromaufnahme 24 V AC/DC
80 mA (250 mA Startstrom) 
  • Festigkeit gegen Aufbruch
8.000 N
  • B x H x T
23 x 79 x 28 mm
  • FaFix® Verstellbereich
2 mm
  • Falleneingrifftiefe
6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
-15 °C bis +40 °C
  • Lastzyklen der Dauerfunktion
200000
  • Lastzyklen werksinterne Prüfung
500000
  • Einbaulage
senkrecht und waagerecht
  • Vorlastentriegelung
400 N / 800 N
  • Arretierung
nein
  • Freilaufdiode
ja
  • Prüfzeugnis-Nummer
P-120003624
  • Geprüft nach
DIN EN 14846:2008

Brandschutzsymbol Flamme rot ÖNORM B 3850