Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Türabdichter Planet SN RD rauchdicht

mehr in Absenkdichtungen | mehr von

Türabdichter Planet SN RD rauchdicht

Mehr in Absenkdichtungen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Absenkdichtung für Schiebetüren in und vor der Wand laufend.
Vorteile/Ausführungen
  • kürzbar max. 125 mm (+ max. 45 mm getriebeseitig) 
  • federleicht dichten
  • keine Rückstellkraft
  • ohne Verriegelung (Nullkraft-Auslösung) 
  • funktioniert mit allen Einzugssystemen
  • Auslösung durch Bodenführung mit Parallelabsenkung
  • kompakte, platzsparende Lösung mit integrierter Bodenführungsnut
  • automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
  • hochwertige Silikonlippe
  • Dichtung leicht demontierbar durch Lösen der Haltewinkel
Technische Daten
  • Fugenschalldämmwert
7 mm Luftabstand 44 dB
  • Nutbreite
22 mm
  • Nuttiefe
30 mm
  • Dichtungshöhe
bis 16 mm
Lieferumfang
  • inkl. Bodenführungs-Set SN (kurz) und Montageset SN

Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Planet Zubehör

Inkl. 2 Haltewinkel Edelstahl und 5 Schrauben.


Zubehör

mehr von Planet Zubehör

ZU Türabichter Planet SN, für Bodenluft 7,5 / 10,0 / 12,5 mm.


Zubehör

mehr von Planet Zubehör

ZU Türabichter Planet SN, für Bodenluft 7,5 / 10,0 / 12,5 mm.


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Absenkdichtung für besonders schmale Schall- und Rauchschutztüren.


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Absenkdichtung für besonders schmale Schall-, Feuer- und Rauchschutztüren.


mehr von Planet | mehr Absenkdichtungen

Absenkdichtung für Türen, rauchhemmend nach ÖNORM.