Menu

Tisch-Ausziehführung ABF 427

mehr Tischbeschläge, Möbelfüße

Drucken
Für Rund-, Oval- und Rechteckzargen. Schafft Platz für 2 Einlegeplatten á 500 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • Teleskopschienen mit Nadellager

Anwendungen/Hinweise
  • Unter den Tischplatten montierte Teleskopschienen ermöglichen das Auseinanderziehen bzw. Zusammenschieben beider Tischhälften mit den fest montierten Tischfüßen.
  • Die Verlängerungsplatten werden lose eingelegt.
  • Zapfen in den Platten und die Abstützungen aus Teleskopschienen sorgen mit Hilfe von Klemmhaken für eine feste Verbindung.

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Schwenkauszug für Tische | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Schwenkauszug für Tische

Tischbeschläge, Möbelfüße

Zur Befestigung unter der Tischplatte.

Gratleiste | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Gratleiste

Tischbeschläge, Möbelfüße

Alu-Gratleistenprofil verstärkt mit Stahleinlage 15 x 5 mm.

Schwalbenschwanzfräser 10° für Gratnut | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Schwalbenschwanzfräser 10° für Gratnut

Tischbeschläge, Möbelfüße

Gratfräser für Handoberfräsen und CNC-Maschinen.

Seilkreuzspanner für Tische | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Seilkreuzspanner für Tische

Tischbeschläge, Möbelfüße

Seilspanner als Anti-Verzugs-System für Tische.

Flachspanner für Tische | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Flachspanner für Tische

Tischbeschläge, Möbelfüße

Ausrichtbeschlag zur diskreten Unterstützung durchhängender Tischplatten.

Tischplattenverbinder für Ausziehtische | Tischbeschläge, Möbelfüße
angesehen
Gekauft
Tischplattenverbinder für Ausziehtische

OPO Oeschger | Tischbeschläge, Möbelfüße

Auch als Tischverschluss für Kulissentische einsetzbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken