Unser umfangreiches Sortiment an zuverlässigen Schiebetürbeschlägen von HAWA macht Ihre Möbel zu etwas ganz Besonderem. Die diversen Laufprofile, Führungsprofile und Laufwerkgarnituren für Holz oder Glas sowie unterschiedliche Türgewichte überzeugen durch höchste Qualität. Natürlich finden Sie hier auch das passende Zubehör wie Schienenpuffer, Laufwerke, Dämpfer, Dämpfeinzüge oder Abdeckkappen. HAWA steht für Funktionalität und Ästhetik bei Schiebetürlösungen. Mehr in unserem Ratgeber
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Führung spielfrei, zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 160 kg.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Zu Hawa Junior 40-80/GL, 40-80-120-160/GP.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Aufhängung ohne Aufhängeschraube.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Führung seitenverstellbar, spielfrei, mit Führungswinkel, für Schiebetüren bis 160 kg.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Für den Einsatz zwischen den Schiebetüren.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Profilgummi zum Einsatz zwischen den Schiebetüren.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Stopper zum Einschieben in die Laufschiene.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Falttürschnäpper zur Arretierung der Türen.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Scharnier mit Schwerlastlagern.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Dichtet die Fuge und verhindert dass Licht durch den Spalt dringt.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Stopper zu Hawa Aluminium-Führungsschiene 16 x 16 mm.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Dämpfung zu Hawa Divido 100 H/HM/GR/GRM, Porta 60 H/HM, Porta 100 H/HMD/GW/GWF.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Kappe zu Dämpfungsgarnitur Divido 100, Porta 60 H/HM, Porta 100 H/HMD/GW/GWF.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Blende für Wandmontage, an Hawa Porta Schiebetürbeschlägen.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Blende zum Aufclipsen auf die Laufschiene, an Hawa Porta Schiebetürbeschlägen.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Kappen-Set für 1 Schiebetür Clipo 35/36 G Inslide.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Einseitig, zur Abdeckung der Laufschiene stirnseitig.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
100/B Pocket ist für eine Wandtaschenlösung konzipiert. Bei dieser Variante ist ein Aufhängeschlitten als Sichtteil ausgeführt. Der zweite Schlitten ist in der Wandtasche und damit nicht sichtbar.
100/B mod ist für die Vorwandmontage vorgesehen. Hier sind beide Aufhängeschlitten als Sichtteil ausgeführt.
Die Türen für die HAWA-Garnitur Symmetric-Z müssen mindestens 400 mm breit sein, wobei dadurch ein schlechtes Breite-Höhe-Verhältnis entsteht: Das ideale Verhältnis Türbreite zu Türhöhe liegt bei 1:3. Die Rückhaltefeder des Schienenstoppers darf nur ganz schwach eingestellt werden, da ansonsten zum Schließen der beiden Schiebetüren ein erhöhter Kraftaufwand nötig ist.
Ja, die Schiebetür von HAWA kann beidseitig gedämpft ausgeführt werden. Die Schiebetür muss jedoch die entsprechende Mindestbreite, die in den Artikeltabellen ersichtlich ist, aufweisen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!