Menu

Demontageset für Laufschiene Hawa Junior 80/100

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
Set für montier- und demontierbare Laufschiene zu Hawa Junior 80/100.
Anwendungen/Hinweise
  • Das Aufnahmeprofil mit Bajonettverschluss wird vormontiert und bietet so den größtmöglichen Schutz gegen etwaige Verschmutzung der Laufschiene während der Bauphase.
  • Nach Fertigstellung der Wandtasche kann die Laufschiene montiert und jederzeit demontiert werden, sei es zur Nachrüstung weiterer Komponenten oder zu deren Austausch.
  • Der spielfreie Bajonettverschluss mit Einfahrrampe vereinfacht die Montage der Laufschiene im Aufnahmeprofil.
  • Die Trennlage zwischen den beiden Profilen vermindert die Vibrationsübertragung (Körperschall).

Technische Daten
  • Bajonettweg
35 mm
  • Verstellweg im Bajonett
±8 mm

Lieferumfang
  • Aufnahmeprofil mit Bajonettverschluss
  • Montage-Set zu Aufnahmeprofil
  • Bohrlehre, Sicherungsschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Laufschiene zu Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufschiene zu Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Profilschiene gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GS | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GS

Hawa Zubehör von

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufschiene zu Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufschiene zu Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör von

Profilschiene gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z

Hawa Zubehör von

Schiebetürbeschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 B Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 B Pocket

Hawa Zubehör von

Schiebetürbeschlag zur Decken-/Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 100 B Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 100 B Pocket

Hawa Zubehör von

Schiebetürbeschlag zur Decken-/Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GP | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 GP

Hawa Zubehör von

Beschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, oben laufenden, optional gedämpften Glasschiebetüren (ESG/VSG) bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 100 B, B Pocket Acoustics | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 100 B, B Pocket Acoustics

Hawa Zubehör von

Schiebetürbeschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene und Schalldämmung. 100 B Acoustics für Wandmontage von einflügeligen Holzschiebetüren mit minimaler Einbauhöhe. 100 B Pocket Acoustics für Deckenmontage/Wandtaschenlösung v...

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 100 Z, Z Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 100 Z, Z Pocket

Hawa Zubehör von

Schiebetürbeschlag mit Zweiwegaufhängung zur Decken-/Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Aufnahmeprofil Hawa Junior 80/100 Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Aufnahmeprofil Hawa Junior 80/100 Pocket

Hawa Ersatzteil

Profil mit Bajonettverschluss zur Aufnahme der Laufschiene für Hawa Junior 80/100 Pocket.

Montageset für Laufschiene an Aufnahmeprofil Junior 80/100 Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Montageset für Laufschiene an Aufnahmeprofil Junior 80/100 Pocket

Hawa Ersatzteil

Befestigungsset zur Montage der Laufschiene an das vormontierte Aufnahmeprofil.

Schienenpuffer zu Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schienenpuffer zu Hawa Junior 40

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Stopper zum Einschieben und Festklemmen in der Laufschiene.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken