Menu

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 B

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
Schiebetürbeschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.
Vorteile/Ausführungen
  • Höhenverstellung ±4 mm
  • stirnseitige Höheneinstellung ohne Ausfahren der Aufhängung
  • Aufhängeschlitten mit optimierter Feinjustierung und integrierter Abdeckklappe
  • minimale Einbauhöhe – nur ca. 1 mm Fuge zwischen Laufschiene und Schiebetür

Lieferumfang
  • 2 Laufwerke 2-rollig mit Kunststoffrollen
  • 2 Tragprofile mit Aufhängeschlitten und Abdeckklappen
  • 1 spielfreie Bodenführung
  • 2 Schienenpuffer
  • 1 Gummipuffer
  • 1 Feststellschlüssel
  • einseitige Dämpfung: 1 x Dämpfeinzug Hawa SoftMove 80
    beidseitige Dämpfung: 2 x Dämpfeinzug Hawa SoftMove 80

Downloads

Für Sie interessant

Laufschiene zu Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufschiene zu Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Profilschiene gebohrt, die Lochdistanzen variieren.

Schienenpuffer zu Hawa Junior 80/100 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schienenpuffer zu Hawa Junior 80/100

Hawa Zubehör

Stopper zum Einschieben und Festklemmen in der Laufschiene.

Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 80 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 80

Hawa Zubehör

Zur Eindämmung der Schallübertragung eines Schiebesystems auf den Baukörper.

Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung

Hawa Zubehör

Profilschiene zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Montageset zu Winkelprofil für Wandbefestigung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Montageset zu Winkelprofil für Wandbefestigung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Junior 40/80/120.

Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz

Hawa Zubehör

Kappe zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Montagekeil Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Montagekeil Hawa

Hawa Zubehör

Zu Hawa Junior 80/B, 120/B, 250/B und Hawa Silenta 150B.

Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm

Hawa Zubehör

Führung zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm

Hawa Zubehör

Führung spielfrei, zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Bodenführung Hawa Confort 120 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa Confort 120

Hawa Zubehör

Führung seitenverstellbar, spielfrei, mit Führungswinkel, für Schiebetüren bis 120 kg.

Führungsschiene zu Hawa Junior 80/100, Ordena 70P | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Führungsschiene zu Hawa Junior 80/100, Ordena 70P

Hawa Zubehör

Profilschiene zum Einnuten.

Bodentürstopper mit Zentrierteil Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodentürstopper mit Zentrierteil Hawa

Hawa Zubehör

Da Schiebetüren oben und unten gleichzeitig gestoppt werden sollten, ist der zusätzliche Einsatz dieses Bodenstoppers sinnvoll.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken