Menu

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 40 Z

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
Schiebetürbeschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.
Vorteile/Ausführungen
  • Höhenverstellung ±3 mm
  • Höhenjustierung an beiden Aufhängungen bei fertig montierter Tür
  • Montage der Tür von der Frontseite wie auch zum seitlichen Einfahren möglich

Lieferumfang
  • 2 Laufwerke 2-rollig mit Kunststoffrollen
  • 2 Zweiwegaufhängungen mit Aufhängeschrauben
  • 1 spielfreie Bodenführung
  • 1 Schienenpuffer (bei Ausführung ohne Dämpfung)
  • 2 Schienenpuffer (bei Ausführung mit Dämpfung)
  • 1 Gummipuffer
  • 1 Höhenverstellstift
  • einseitige Dämpfung: 1 x Dämpfeinzug Hawa SoftMove 40
    beidseitige Dämpfung: 2 x Dämpfeinzug Hawa SoftMove 40

Downloads

Für Sie interessant

Laufschiene zu Hawa Junior 40, Hawa Dorado 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufschiene zu Hawa Junior 40, Hawa Dorado 40

Hawa Zubehör

Profilschiene für Deckenmontage, gebohrt.

Schienenpuffer zu Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schienenpuffer zu Hawa Junior 40

Hawa Zubehör

Stopper zum Einschieben und Festklemmen in der Laufschiene.

Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfeinzug Hawa SoftMove Junior 40

Hawa Zubehör

Der Dämpfeinzug SoftMove 40 ist eine Ergänzung zu allen Hawa Junior 40 Systemen und somit für Holz- als auch für Glasschiebetüren einsetzbar. Komplett in der Laufschiene integriert, bremst der SoftMove die Schiebetür sanft ab und zieht sie in die Endposition.

Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 40

Hawa Zubehör

Zur Eindämmung der Schallübertragung eines Schiebesystems auf den Baukörper.

Abdeckkappe zu Laufschiene Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Laufschiene Hawa Junior 40

Hawa Zubehör

Kappe auch passend zu Hawa Dorado 40.

Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung

Hawa Zubehör

Profilschiene zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Montageset zu Winkelprofil für Wandbefestigung | Glasschiebetürbeschläge
angesehen
Gekauft
Montageset zu Winkelprofil für Wandbefestigung

Hawa Zubehör

Zu Hawa Junior 40/80/120.

Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz

Hawa Zubehör

Kappe zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm

Hawa Zubehör

Führung zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm

Hawa Zubehör

Führung spielfrei, zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Bodenführung Hawa Confort 120 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa Confort 120

Hawa Zubehör

Führung seitenverstellbar, spielfrei, mit Führungswinkel, für Schiebetüren bis 120 kg.

Führungsschiene zu Hawa Junior 80/100, Ordena 70P | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Führungsschiene zu Hawa Junior 80/100, Ordena 70P

Hawa Zubehör

Profilschiene zum Einnuten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken