Menu

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Aperto 40 F

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
Schiebetürbeschlag-Grundkarton für oben laufende, einflügelige, Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.
Vorteile/Ausführungen
  • ganzöffnend
  • flächenbündige Front mit gleichmäßigem Fugenbild

Lieferumfang
  • 2 Laufwerke 2-rollig, M 8
  • 3 Befestigungstopf aufgeschraubt
  • 2 Aufhänge- und Montageschrauben-Set für Befestigungstopf
  • 1 Führungszapfen und Montageschrauben-Set für Befestigungstopf
  • 1 Türenbündighalter, Kunststoff schwarz
  • 3 Abdeckkappen, Kunststoff schwarz, zu Befestigungstopf
  • 4 Distanzen für Türfuge 2 mm, Kunststoff schwarz
  • 2 Distanzen für Türfuge 3 mm, Kunststoff schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Schienenset Hawa Aperto 40 F | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schienenset Hawa Aperto 40 F

Hawa Zubehör

Lauf und Führungsschienen inkl. Aufhängelaschen zu Schiebetür-Parkraumgarnitur Hawa Aperto 40/F.

Laufwerk zu Hawa Aperto 40/F | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk zu Hawa Aperto 40/F

Hawa Zubehör

2-rollig mit kugelgelagerten Lauf- und Führungsrollen und M-8-Gewindeaufnahme.

Mittelpuffer zu Hawa Aperto 40/F | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Mittelpuffer zu Hawa Aperto 40/F

Hawa Zubehör

Stopper mit einstellbarer Rückhalterung.

Stapelraumgarnitur zu Schiebetürbeschlag Hawa Aperto 40 F | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Stapelraumgarnitur zu Schiebetürbeschlag Hawa Aperto 40 F

Hawa Zubehör

Parkraumgarnitur zu Anlage mit Stapelraum parallel zur Schiebeachse.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 40 Z | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 40 Z

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 40 B | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 40 B

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag mit Zweiwegaufhängung zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht. Ein- und Aushängen der Schiebetüren auf zwei verschiedene Arten.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 B | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 B

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, optional gedämpfte Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 B Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 B Pocket

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag zur Decken-/Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 80/2 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 80/2

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag zur Deckenmontage von zwei teleskopisch öffnenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 40/4 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z Telescopic 40/4

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag zur Deckenmontage von vier teleskopisch öffnenden Holzschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht.

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z Symmetric | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 80 Z Symmetric

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Schiebetürbeschlag zur Deckenmontage von zwei symmetrisch öffnenden Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken