Menu

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Hawa Junior 100 B

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
Schiebetürbeschlag zur Wand-/Deckenmontage von einflügeligen, ;optional gedämpften Holzschiebetüren bis 100 kg Flügelgewicht.
Vorteile/Ausführungen
  • Höhenverstellbar ±4 mm
  • stirnseitige Höheneinstellung ohne Ausfahren der Aufhängung
  • Aufhängeschlitten mit optimierter Feinjustierung und integrierter Abdeckklappe
  • Typ 100 B +20 mit 20 mm längerer Tragschraube – bei Verwendung von Laufschiene mit Deckenintegration
  • minimale Einbauhöhe – bei Verwendung von Design-Abdeckkappen nur ca. 1 mm Fuge zwischen Laufschiene und Schiebetür möglich

Technische Daten
  • Türstärke
35–80 mm

Lieferumfang
Standard:
  • 2 Tragprofile mit Aufhängeschlitten und M-10-Aufhängeschraube
  • 1 Gummipuffer zum Anschrauben
  • 1 spielfreie Bodenführung
Optional lt. Tabelle:
  • LW – Laufwerk 2-rollig mit Kunststoffrollen und Kugellager
  • SM – Dämpfeinzug SoftMove 100 mit Laufwerk und Stopper
  • SS – SoftStop Junior 80/100

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken