Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Schienenset für Schiebetür-Parkraumgarnitur Hawa Aperto 40/F.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Zu Schiebetüranlage ohne Schloss, mit Führungsschiene.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Mit Stapelraum parallel, mit Führungsschiene.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Mit Stapelraum 90°, mit Führungsschiene.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Zu Anlagen mit 90° Stapelraum.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Zu Anlagen mit parallelem Stapelraum.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Mit Drehlager und Führung, links/rechts verwendbar.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Mit Drehlager ohne Führung, links/rechts verwendbar.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Mit Führung, links/rechts verwendbar.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Zu Anlage mit Führungsschiene, links/rechts verwendbar.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Mit Drehlager ohne Führung, links/rechts verwendbar.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Ohne Führung, links/rechts verwendbar.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Links/rechts verwendbar.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Links/rechts verwendbar.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Für 1-flügelige Holz-Schiebetüren bis 60 kg.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Für 1-flügelige Holz-Schiebetüren bis 100 kg.
Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
Minimale Einbauhöhe, für 1-flügelige Holz-Schiebetüren bis 60 kg.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
100/B Pocket ist für eine Wandtaschenlösung konzipiert. Bei dieser Variante ist ein Aufhängeschlitten als Sichtteil ausgeführt. Der zweite Schlitten ist in der Wandtasche und damit nicht sichtbar.
100/B mod ist für die Vorwandmontage vorgesehen. Hier sind beide Aufhängeschlitten als Sichtteil ausgeführt.
Die Türen für die HAWA-Garnitur Symmetric-Z müssen mindestens 400 mm breit sein, wobei dadurch ein schlechtes Breite-Höhe-Verhältnis entsteht: Das ideale Verhältnis Türbreite zu Türhöhe liegt bei 1:3. Die Rückhaltefeder des Schienenstoppers darf nur ganz schwach eingestellt werden, da ansonsten zum Schließen der beiden Schiebetüren ein erhöhter Kraftaufwand nötig ist.
Ja, die Schiebetür von HAWA kann beidseitig gedämpft ausgeführt werden. Die Schiebetür muss jedoch die entsprechende Mindestbreite, die in den Artikeltabellen ersichtlich ist, aufweisen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!