Menu

Federpuffer Hawa Junior 80/100

von Hawa   |   mehr Schiebetürbeschläge Hawa

Drucken
Stopper zum integrieren in Hawa Junior Laufschiene 80/100 Pocket.
Anwendungen/Hinweise
  • Zur Türausstellung ohne sichtbare Beschlagteile an der Türkante kann der eigens dafür entwickelte Federpuffer in der Laufschiene integriert werden.
  • Wird die Anlage ohne Federpuffer ausgeführt, so wird der Schienenpuffer Werks-Nr. 24497, Teile-Nr. B58824 empfohlen.

Downloads

Für Sie interessant

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 B Pocket | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 80 B Pocket

Hawa Zubehör von

Beschlag zur Decken-/Wandtaschenmontage von einflügeligen, optional gedämpften Holzschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht.

Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 B, B Pocket Acoustics | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk-Garnitur Hawa Junior 100 B, B Pocket Acoustics

Hawa Zubehör von

Beschlag für oben laufende Holztüren bis 100 kg, mit aufgesetzter oder deckenbündiger Laufschiene und Schalldämmung. 100 B Acoustics für Wandmontage von einflügeligen Holzschiebetüren mit minimaler Einbauhöhe. 100 B Pocket Acoustics für Deckenmontage/Wandtaschenlösung von einflüg...

Schienenpuffer zu Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Schienenpuffer zu Hawa Junior 40

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Stopper zum Einschieben und Festklemmen in der Laufschiene.

Laufwerk zu Hawa Aperto 40/F | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Laufwerk zu Hawa Aperto 40/F

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

2-rollig mit kugelgelagerten Lauf- und Führungsrollen und M-8-Gewindeaufnahme.

Mittelpuffer zu Hawa Aperto 40/F | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Mittelpuffer zu Hawa Aperto 40/F

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Stopper mit einstellbarer Rückhalterung.

Gummipuffer Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Gummipuffer Hawa

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Stopper zum Anschrauben.

Abdeckkappe zu Laufschiene Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Laufschiene Hawa Junior 40

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Kappe auch passend zu Hawa Dorado 40.

Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 40 | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Dämpfer Hawa SoundEx zu Hawa Junior 40

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Zur Eindämmung der Schallübertragung eines Schiebesystems auf den Baukörper.

Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Winkelprofil für Holz-Wandbefestigung

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Profilschiene zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe zu Winkelprofil für Holz

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Kappe zu Hawa Junior 40/80/120 Holz.

Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa Nutbreite 5 mm

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Führung zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm | Schiebetürbeschläge Hawa
angesehen
Gekauft
Bodenführung Hawa spielfrei Nutbreite 10 mm

Hawa | Schiebetürbeschläge Hawa

Führung spielfrei, zum Anschrauben, für Schiebetüren bis 120 kg.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken