Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Demontageset für Laufschiene Junior 40

mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Demontageset für Laufschiene Junior 40

Mehr in Schiebetürbeschläge HAWA | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Set für montier- und demontierbare Laufschiene zu HAWA-Junior 40.
Anwendungen/Hinweise
  • Das Aufnahmeprofil mit Bajonettverschluss wird vormontiert und bietet so den grösstmöglichen Schutz gegen etwaige Verschmutzung der Laufschiene während der Bauphase.
  • Nach Fertigstellung der Wandtasche kann die Laufschiene montiert und jederzeit demontiert werden, sei es zur Nachrüstung weiterer Komponenten oder deren Austausch.
  • Der spielfreie Bajonettverschluss mit Einfahrrampe vereinfacht die Montage der Laufschiene im Aufnahmeprofil.
  • Die Trennlage zwischen den beiden Profilen vermindert die Vibrationsübertragung (Körperschall).
Technische Daten
  • Bajonettweg
35 mm
  • Verstellweg im Bajonett
±8 mm
Lieferumfang
  • Aufnahmeprofil mit Bajonettverschluss
  • Montage-Set zu Aufnahmeprofil
  • Bohrlehre, Sicherungsschrauben

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige, optional gedämpfte Glasschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht, für ESG- und VSG-Glas.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für einflügelige Glasschiebetüren bis 40 kg Flügelgewicht. Nicht für Taschenmontage geeignet. Der Schiebetürbeschlag HAWA-Junior 40/GL überzeug...