Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Winkel-Set für Wandmontage

mehr in Schiebetürbeschläge EKU | mehr von

Winkel-Set für Wandmontage

Mehr in Schiebetürbeschläge EKU | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zu Schiebetürbeschlag EKU Porta.
Technische Daten
  • Befestigungsabstand 
 alle 500 mm
Lieferumfang
Wandwinkel inkl. Schraube und Mutter

Für Sie interessant


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für 1-flügelige Holz-Schiebetüren bis 60 kg.


Zubehör von

mehr von Hawa Zubehör von

Für 1-flügelige Holz-Schiebetüren bis 100 kg.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge EKU

Zu EKU Divido 100 H/HM/GR/GRM, Porta 60 H/HM, Porta 100 H/HMD/GW/GWF.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge EKU

Zu Dämpfungsgarnitur Divido 100 / Porta 60 H, HM / Porta 100 H, HMD, GW, GWF.


mehr von Hawa | mehr Schiebetürbeschläge EKU

Für Wandmontage, an EKU Porta Schiebetürbeschlägen.