Menu

Schiebetür-Beschlagsgarnitur Slido F-Line31 40A

von Häfele   |   mehr Möbelschiebetüren vorliegend

Drucken
Für 2 Holztüren vor dem Korpus laufend.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufwerk oben laufend, 2-rollig, Kunststoffrolle mit Kugellager und Stahlachse

Anwendungen/Hinweise
Türflügel-Anschlag:
  • Stopper oben, als Raststopper oder als Einzugsdämpfer zum Einschieben in die Laufschiene oben
  • als Anschlagdämpfer in die Führungsschiene unten
Montage:
  • Führung und Laufwerk zum Schrauben an Türflügel
  • Schiene zum Schrauben an Korpus von außen, Doppellaufschiene optional auch von innen

Technische Daten
  • Türhöhe
max. 2.400 mm
  • Türbreite
max. 1.250 mm
min. 350 mm bei einseitiger Dämpfung
min. 520 mm bei beidseitiger Dämpfung
  • Höheneinstellung
±2 mm am Laufwerk durch Justierrad

Material
  • Gehäuse Zinkdruckguss
  • Laufwerk, Montageplatte und Führung Stahl

Lieferumfang
  • 4 Laufwerke
  • 4 Führungen
  • 8 Türflügelanschläge (4 mit Raststopper/4 Stopper)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken