Menu

Glas Grundkarton Hawa Ordena 70

von Hawa   |   mehr Möbelschiebetüren raumhoch

Drucken
Teilgarnitur für 1 Glasschiebetüre ESG/VSG.
Einsatzbereich
  • für raumhohe Trennwände und begehbare Schränke

Vorteile/Ausführungen
In zwei hochwertigen Varianten:
  • als Hawa Ordena 70/F mit einer Führungsschiene für besondere Stabilität
  • als Hawa Ordena 70/P mit punktueller spielfreier Bodenführung für unerreichte Eleganz

Anwendungen/Hinweise
  • nachträglicher Einbau problemlos möglich
  • verschiedene Möglichkeiten der Bodenführung
  • oben laufendes Schiebesystem schützt vor Verschmutzung
  • minimale Fuge zwischen Laufschiene und Schiebetür von 2–8 mm

Technische Daten
  • min. Türbreite
600 mm
  • max. Türhöhe
2.600 mm
  • Glasdicke ESG
8/10 mm
  • Glasdicke VSG
8,7–10,7 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken