Menu

Untere Türführung STB 12

von Hettich   |   mehr Möbelschiebetüren halbeinliegend

Drucken
Führungssystem zur Montage unter dem Unterboden.
Vorteile/Ausführungen
  • Rollen aus Kunststoff mit Gummiring für geräuscharmen Lauf

Technische Daten
  • Sockelversprung
28,5 mm
  • Sockelhöhe
min. 95 mm
  • Winkel verstellbar
für Türen von 16–19 mm Dicke

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • Führungsteile vordere Tür
  • Führungsteile hintere Tür
  • Endanschläge für Führungsprofil

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Führungsprofil STB 12 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Führungsprofil STB 12

Hettich Zubehör

Die Laufbahnen des Aluminiumprofils sind übereinander angeordnet. Für einen flachen Sockelversprung sollte deshalb diese Ausführung eingesetzt werden.

Führungsprofil STB 11 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Führungsprofil STB 11

Hettich | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Die Laufbahnen des Aluminiumprofils sind nebeneinander angeordnet. Diese Ausführung ist für einen tiefen Sockelversprung geeignet.

Abverkauf
Führungsprofil STB 12 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Führungsprofil STB 12

Hettich | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Die Laufbahnen des Aluminiumprofils sind übereinander angeordnet. Für einen flachen Sockelversprung sollte deshalb diese Ausführung eingesetzt werden.

Führungsprofil STB 15 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Führungsprofil STB 15

Hettich | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Das Aluminiumprofil wird bodenbündig angebracht und bildet einen sauberen Sockelabschluss. Um das Profil möglichst schmal zu halten, wurde eine Gleitführung gewählt.

Unterer Führungsgleiter STB 35 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Unterer Führungsgleiter STB 35

Hettich | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Führungsstege für einliegende Türführung.

Führungsprofil STB 35 | Möbelschiebetüren halbeinliegend
angesehen
Gekauft
Führungsprofil STB 35

Hettich | Möbelschiebetüren halbeinliegend

Für Schrankkonstruktionen mit innenliegenden Türen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken