Menu

Möbelschiebetürbeschlag Slide Line 56

von Hettich   |   mehr Möbelschiebetüren einliegend

Drucken
Garnitur für 1 Schrank.
Material
  • Beschlag Stahl
  • Abdeckkappen und Rollen Kunststoff

Lieferumfang
Set bestehend aus:
  • Laufteile unten
  • Führungsteile oben
  • Anschlag links/rechts
  • Abstandhalter und Mittelstopper bei 3-flügeliger Garnitur

Downloads

Für Sie interessant

Dämpfungsgarnitur Silent System | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Dämpfungsgarnitur Silent System

Hettich Zubehör

Dämpfungssystem für Möbelschiebetürbeschlag Slide Line 55/56.

Lauf- und Führungsprofil Slide Line 56 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Lauf- und Führungsprofil Slide Line 56

Hettich Zubehör

Für max. Türgewicht 40 kg.

Abverkauf
Laufteil Slide Line 55 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Laufteil Slide Line 55

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Höhenverstellbar.

Abverkauf
Führungsteil Slide Line 55 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Führungsteil Slide Line 55

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Mit federndem Riegel.

Dämpfungsgarnitur Silent System | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Dämpfungsgarnitur Silent System

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Dämpfungssystem für Möbelschiebetürbeschlag Slide Line 55/56.

Türanschlag/Abstandhalter Slide Line 55 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Türanschlag/Abstandhalter Slide Line 55

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Zum Eindrücken.

Lauf- und Führungsprofil Slide Line 55 Kunststoff | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Lauf- und Führungsprofil Slide Line 55 Kunststoff

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Für max. Türgewicht 15 kg.

Lauf- und Führungsprofil Slide Line 56 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Lauf- und Führungsprofil Slide Line 56

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Für max. Türgewicht 40 kg.

Oberer Türbeschlag Top Line 1 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Oberer Türbeschlag Top Line 1

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Komplett-Set.

Laufprofil Top Line 1 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Laufprofil Top Line 1

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Für max. Türgewicht 75 kg.

Oberer Türbeschlag Top Line 25 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Oberer Türbeschlag Top Line 25

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Komplett-Set.

Laufprofil Top Line 25 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Laufprofil Top Line 25

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

1-bahniges Laufprofil für einen 1-türigen Schrank.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken