Menu

Führungsteil Slide Line 55

von Hettich   |   mehr Möbelschiebetüren einliegend

Drucken
Mit federndem Riegel.
Anwendungen/Hinweise
  • pro Tür sind zwei Führungsteile einzusetzen

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Laufteil Slide Line 55 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Laufteil Slide Line 55

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Höhenverstellbar.

Dämpfungsgarnitur Silent System | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Dämpfungsgarnitur Silent System

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Dämpfungssystem für Möbelschiebetürbeschlag Slide Line 55/56.

Türanschlag/Abstandhalter Slide Line 55 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Türanschlag/Abstandhalter Slide Line 55

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Zum Eindrücken.

Lauf- und Führungsprofil Slide Line 55 Kunststoff | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Lauf- und Führungsprofil Slide Line 55 Kunststoff

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Für max. Türgewicht 15 kg.

Möbelschiebetürbeschlag Slide Line 56 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Möbelschiebetürbeschlag Slide Line 56

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Garnitur für 1 Schrank.

Lauf- und Führungsprofil Slide Line 56 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Lauf- und Führungsprofil Slide Line 56

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Für max. Türgewicht 40 kg.

Oberer Türbeschlag Top Line 1 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Oberer Türbeschlag Top Line 1

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Komplett-Set.

Laufprofil Top Line 1 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Laufprofil Top Line 1

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Für max. Türgewicht 75 kg.

Oberer Türbeschlag Top Line 25 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Oberer Türbeschlag Top Line 25

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Komplett-Set.

Laufprofil Top Line 25 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Laufprofil Top Line 25

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

1-bahniges Laufprofil für einen 1-türigen Schrank.

Oberer Türbeschlag Top Line 27 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Oberer Türbeschlag Top Line 27

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

Möbelschiebetürbeschlag Komplett-Set.

Laufprofil Top Line 27 | Möbelschiebetüren einliegend
angesehen
Gekauft
Laufprofil Top Line 27

Hettich | Möbelschiebetüren einliegend

2-bahniges Laufprofil für einen 2- oder 3-türigen Schrank.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken