Menu

Griffadapter für Faltschiebetüren

von Hettich   |   mehr Möbel-Faltschiebetüren

Drucken
Zinkdruckguss.
Technische Daten
  • Maß A 
Türstärke max. 20 mm 
  • Maß B 
Griff-Abstandsfläche min. Ø 12 mm 
  • Maß C
Fuge min. 2 mm 

Material
  • Zinkdruckguss

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken