Menu

Möbel-Drehstangen-Riegelschloss Universal 4540

von Evva   |   mehr Möbelschlösser

Drucken
Schlosskasten ohne Zylinder, mit Drehstangen-Aufnahme Ø 8 mm.
Einsatzbereich
  • hohe Möbel- und Schranktüren die konstruktionsbedingt mehr als eine Verriegelung benötigen

Vorteile/Ausführungen
  • ohne Drehstange

Anwendungen/Hinweise
  • passender Zylindertyp MRT

Technische Daten
  • Dornmaß
 40 mm
  • Riegelvorschub 
 1-tourig
  • Riegelausstoß
 12 mm

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • 2 Fanghaken
  • 2 Schließbolzen
  • 2 Stangenführungen
  • 1 Winkelschließblech

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken