Menu

Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm

mehr Möbelschlösser

Drucken
Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.
Anwendungen/Hinweise
  • Schließrichtung links/rechts einstellbar

Technische Daten
  • für geteilte Stange
Ø 6 mm
  • für Türstärke 
bis 22 mm 
  • Zylinder-Ø
18 mm 

Material
  • Zamak

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken