Menu

Tablarträger zum Einbohren

von Häfele   |   mehr Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Drucken
Regalbodenträger für den verdeckten Einbau von Tablaren.
Anwendungen/Hinweise
  • zum Schrauben an Trägerelement
  • zum Einbohren in Tablar
  • Distanz zwischen zwei Tablarträgern max. 700 mm
  • beim Ausfräsen der Aufnahme für den Tablarträger Exzenter-Verstellbereich berücksichtigen
  • Befestigungsart abhängig vom Wandmaterial
    – Schrauben und Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit prüfen und ggf. andere Befestigungsmittel verwenden

Technische Daten
  • Tablardicke
≥19 mm
  • Frästiefe
122 mm
  • Exzenter-Ø
12,2 mm
  • Höhen-/Neigungsverstellung
±1 mm
  • Antrieb
SW 6

Material
  • Stahl

Lieferumfang
  • 1 Tragbolzen mit Holzgewinde 6 mm, Stahl, verzinkt
  • 2 vormontierte Exzenterhülsen, Polyamid, schwarz
  • 1 U-Scheibe Stahl, verzinkt
  • 1 Fischer-Rahmendübel S8H 80R, Nylon, grau

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken