Menu

Träger Element System® Serie EL-10105

von Element-System Bohnacker   |   mehr Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Drucken
Pro-Träger Classic 50/Easy 50 mit zwei oder drei Einhängehaken.
Vorteile/Ausführungen
  • Sicherheitsträger mit Aushängesicherung
  • Länge 150–400 mm mit 2 Einhängehaken
  • Länge 500 mm mit 3 Einhängehaken

Anwendungen/Hinweise
  • verbaubar mit allen Wandschienen Classic 50 und Easy 50 sowie Stahlfachböden der Serie 10700
  • Holz- und Glasböden in Verbindung mit Aufsteckhalter einseitig/zweiseitig Nr. 11604/11612 sowie, zusätzlich für Glasböden, Kunststoffsauger Nr. 11605 verbaubar

Technische Daten
  • Raster
50 mm

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Stahlfachboden Element System® EL-4811 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Stahlfachboden Element System® EL-4811

Element-System Bohnacker Dazu passt

Regal-Fachboden-Paar in Folie verpackt, ohne Träger.

Wandschiene Element System® Serie EL-5000 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Wandschiene Element System® Serie EL-5000

Element-System Bohnacker Dazu passt

Regalschiene Classic 50, 1-reihig, mit Schraublöchern.

Wandschiene Element System® Serie EL-5820 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Wandschiene Element System® Serie EL-5820

Element-System Bohnacker Dazu passt

Regalschiene Classic 50, 2-reihig, mit Schraublöchern.

Wandschiene Element System® Serie EL-5000 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Wandschiene Element System® Serie EL-5000

Element-System Bohnacker | Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Regalschiene Classic 50, 1-reihig, mit Schraublöchern.

Wandschiene Element System® Serie EL-5820 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Wandschiene Element System® Serie EL-5820

Element-System Bohnacker | Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Regalschiene Classic 50, 2-reihig, mit Schraublöchern.

Befestigungsset Element System® 11602 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Befestigungsset Element System® 11602

Element-System Bohnacker | Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Zur Montage von Element System® Wandschienen.

Träger Element System® Serie EL-5131 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Träger Element System® Serie EL-5131

Element-System Bohnacker | Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Sicherheitsträger mit Aushängesicherung, mit drei Einhängehaken.

U-Träger Element System® Serie EL-3101 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
U-Träger Element System® Serie EL-3101

Element-System Bohnacker | Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Träger Classic 50/Easy 50, passend zu 2-reihiger Wandschiene.

Winkelträger Element System® Serie EL-5160/EL-5170 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Winkelträger Element System® Serie EL-5160/EL-5170

Element-System Bohnacker | Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Träger Classic 50/Easy 50, mit zwei oder drei Einhängehaken.

Konfektionsträger Element System® EL-6300 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Konfektionsträger Element System® EL-6300

Element-System Bohnacker | Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Träger Classic 50/Easy 50, mit zwei Einhängehaken.

Stahlfachboden Element System® EL-4811 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Stahlfachboden Element System® EL-4811

Element-System Bohnacker | Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Regal-Fachboden-Paar in Folie verpackt, ohne Träger.

Drahtkorb Element System® EL-4105 | Fachträger, Konsolen, Elementsystem
angesehen
Gekauft
Drahtkorb Element System® EL-4105

Element-System Bohnacker | Fachträger, Konsolen, Elementsystem

Korb Classic 50/Easy 50 mit zwei Einhängeträgern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken