Menu

Steckdosen-Element Power Eck

von Häfele   |   mehr Tischsteckdosen

Drucken
Eck-Paneel mit integrierten Schuko-Steckdosen.
Einsatzbereich
  • Nischen zwischen zwei Ebenen
  • Küche, Büro, Labor, Hauswirtschaftsräume

Vorteile/Ausführungen
  • ideal zum Nachrüsten

Anwendungen/Hinweise
  • zum Anschrauben
  • Höhe einstellbar über Teleskopblende
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Nennspannung
230 V
  • 3 Schuko-Steckdosen
16 A 
  • Maße S x H
81 x 465–590 mm

Material
  • Gehäuse Edelstahl, gebürstet
  • Steckdoseneinheit Kunststoff

Lieferumfang
  • Steckdosen-Element mit Teleskopblende
  • Einspeisleitung 2 m mit Schuko-Stecker

Schuko-SteckerCE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken