Menu

Steckdosen-Element Slide

von Häfele   |   mehr Tischsteckdosen

Drucken
Schuko-Steckdose mit USB-Ladestation.
Einsatzbereich
  • Küche, Büro und Labor

Vorteile/Ausführungen
  • Werks-Nr. 820.52.791 mit induktiver Qi-Ladefunktion (Auflegen ohne Einstecken) für Qi-fähige Mobiltelefone mit WPC Standard 1.1

Anwendungen/Hinweise
  • Einlassmontage in Arbeitsplatten von max. 50 mm Dicke
    – mittels Durchgangsbohrung und rückseitigem Konterring
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Netzspannung
230 V
  • Schuko-Steckdose
16 A
  • Deckel B x L
96 x 107 mm 
  • Bohrloch-Ø 
80 mm
  • Plattendicke
10–50 mm
  • Einbautiefe 
68 mm

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • Steckdosen-Element
  • Einspeisleitung 3 m mit Schuko-Stecker
  • Netzwerkkabel 3 m, Cat. 6, mit Stecker RJ-45

Schuko-SteckerQI Lebensenergie


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken