Menu

Steckdosen-Element Push

von Häfele   |   mehr Tischsteckdosen

Drucken
Kompaktes Einbausystem, versenkbar durch leichten Druckimpuls.
Einsatzbereich
  • Küche und Büro
  • zum versenken der Steckdosen in der Tischplatte

Vorteile/Ausführungen
  • Zugriff von 1 Seite

Anwendungen/Hinweise
  • Einlassmontage in Arbeitsplatten von max. 60 mm Dicke
    – mittels Durchgangsbohrung und rückseitigem Konterring
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Netzspannung
230 V
  • Schuko-Steckdose
16 A
  • Außen-Ø
86 mm
  • Bohrloch-Ø 
80 mm
  • Plattendicke 
16–60 mm
  • Einbautiefe
135 mm abzgl. Plattenstärke

Material
  • Grundkörper Kunststoff
  • Oberfläche Aluminium, vernickelt, gebürstet

Lieferumfang
  • Steckdosen-Element
  • Einspeisleitung 2 m mit lose beigelegtem Schuko-Stecker

Schuko-Stecker


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken