Menu

Infrarot-Bewegungsmelder Loox modular, für Einrastverbinder, zum Einbohren

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Modularer Bewegungsmelder für sanftes Ein- und Ausschalten, zum Einbohren oder zum Stecken in Gehäuse.
Vorteile/Ausführungen
  • Abdeckhülsen in weiß, grau und schwarz
    – verwendbar für Bohrloch im Möbel und für Gehäuse
  • Sensor-Linse ca. 5 mm überstehend

Anwendungen/Hinweise
  • Einbohren/Stecken in Gehäuse
  • für Zuleitung mit Einrastverbinder
  • Ein/Aus automatisch
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Nachlaufzeit 
30/60/180 Sec. 
  • Sensorreichweite
0–3.000 mm
  • Sensorwinkel
horizontal 90°
vertikal 120°

Material
  • Gehäuse Kunststoff, schwarz
  • Abdeckhülsen Kunststoff, weiß, grau, schwarz

Lieferumfang
  • 1 Bewegungsmelder einstellbar
  • 3 Abdeckhülsen (weiß, grau, schwarz)

Bewegungsmelder modularInnenbereichUnderwriters Laboratories


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken