Menu

Ladestation Loox ESC 2002 induktiv

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Induktive Ladestation für 12-V-System.
Einsatzbereich
  • Büro, Labor, Lounge, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer

Vorteile/Ausführungen
  • WPC-kompatibel
  • Ein-/Aufbau-Montage
  • zum Schrauben oder zum Einbohren und Klemmen

Anwendungen/Hinweise
  • induktive Ladefunktion durch Auflegen (ohne Einstecken)
  • Bei Einsatz eines 6-fach-Verteilers mit Schaltfunktion oder Häfele Connect Mesh bitte diese Ladestation immer an den 7. Ausgang (Dauerstrom) des 6-fach-Verteilers anschließen.

Technische Daten
  • Einlass-Ø x T
60 x 10,6 mm
  • Aufbauring Ø x H
64 x 15 mm
  • Bohrloch-Ø für Stecker
8 mm
  • Ausgangsspannung
5 V
  • Ausgangsleistung
5 W
  • Ladestrom
1 A
  • Stand-by-Leistungsaufnahme
max. 0,3 W
  • Netzteil-Leistung
min. 10 W

Material
  • Kunststoff schwarz

Lieferumfang
  • Ladestation mit Aufbauring und 2 m Zuleitung

Spannung 12 VQI Lebensenergie


Downloads

Für Sie interessant

Netzteil Loox5 - Konstantspannung 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil Loox5 - Konstantspannung 12 V

Häfele Zubehör

Netzteil ohne Einspeisleitung, für alle 12-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.

Adapter Loox5-Netzteil – Loox-Verbraucher | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Adapter Loox5-Netzteil – Loox-Verbraucher

Häfele Zubehör

Zum Anschluss von Loox-Verbrauchern an Loox5-Netzteile oder Loox5-Verteiler.

Funkfernbedienung Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Funkfernbedienung Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Eine Fernbedienung für alle Anwendungen – monochrome Leuchten, Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebene Beschläge.

Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Multifunktionsschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh.

Wandtaster Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wandtaster Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Wandschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh, für alle Funktionen die durch Drücken oder Halten einer Taste möglich sind.

Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

2-Kanal-Schnittstelle mit potentialfreiem Relais.

Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Funkempfänger Loox Basic 4-Kanal | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Funkempfänger Loox Basic 4-Kanal

Häfele | LED-Zubehör

Zur Steuerung von monochromen, weißen LED-Leuchten.

Unterbaugehäuse für Loox Funkschalter | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse für Loox Funkschalter

Häfele | LED-Zubehör

Gehäusering für die Unterbaumontage eines Loox-Funkschalters.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken