Menu

Funkfernbedienung Connect Mesh

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Eine Fernbedienung für alle Anwendungen – monochrome Leuchten, Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebene Beschläge.
Einsatzbereich
  • zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh

Vorteile/Ausführungen
  • Multifunktions-Bedienfeld

Anwendungen/Hinweise
  • einfaches, direktes Koppeln mit einem 6-fach-Verteiler
  • Programmierung der Tasten per App um jeden Knotenpunkt des Netzwerks anzusteuern
  • Schutzart IP20

Material
  • Kunststoff schwarz/weiß

BluetoothInnenbereichSchutzklasse 3VDE


Downloads

Für Sie interessant

LED-Zubehör
Zubehör von
Verteiler 6-fach Loox5 Connect Mesh, mit Schaltfunktion | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Verteiler 6-fach Loox5 Connect Mesh, mit Schaltfunktion

Häfele Zubehör von

Zum Ein-/Ausschalten und Dimmen von monochromen Leuchten oder mit Adapter zum Betrieb von Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebenen Beschlägen.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
Unterbauleuchte Loox5 LED 2081 quadratisch RGB | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbauleuchte Loox5 LED 2081 quadratisch RGB

Häfele Zubehör von

LED-Farbwechsel-Leuchte zum Anschrauben.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
Unterbauleuchte Loox5 LED 3081 quadratisch RGB | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Unterbauleuchte Loox5 LED 3081 quadratisch RGB

Häfele Zubehör von

Farbwechsel-Leuchte zum Anschrauben.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 3039 multi-weiß rund | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 3039 multi-weiß rund

Häfele Zubehör von

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder zum Schrauben.

Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Multifunktionsschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh.

Wandtaster Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wandtaster Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Wandschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh, für alle Funktionen die durch Drücken oder Halten einer Taste möglich sind.

Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

2-Kanal-Schnittstelle mit potentialfreiem Relais.

Abverkauf
Ladestation Loox ESC 2002 induktiv | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Ladestation Loox ESC 2002 induktiv

Häfele | LED-Zubehör

Induktive Ladestation für 12-V-System.

Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken