Menu

Funksteuerung Connect BLE-Box 4-Kanal

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken

Beleuchtung und elektrisch betriebene Beschläge intuitiv und drahtlos per App steuern.


Einsatzbereich
  • Steuern von elektrisch betriebenen Beschlägen, Multi-Weiß- oder RGB-Leuchten mit Adapter

Vorteile/Ausführungen
  • Die Häfele Connect App zur Steuerung per Bluetooth ist für Apple iOS® 8.2 und Android™ 4.4 oder höher kostenlos erhältlich.

Anwendungen/Hinweise
  • Schraubmontage
  • zum Ein-/Ausschalten und Dimmen von weißen Leuchten (0–100 %)
    – Lichtszenen speichern
    – Szenen zu Animationen verbinden und mit Wochenzeitschaltuhr programmieren
  • mehrere unterschiedliche BLE-Boxen im Netzwerk kombinieren
  • Maximalleistung des verwendeten Netzteils beachten
  • Reichweite von Smartphone oder Tablet zur nächstliegeden BLE-Box ca. 10 m
  • Mehrere BLE-Boxen bilden ein Netzwerk und können wieder jeweils ca. 10 m auseinander liegen
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Maße B x L x H
57 x 100 x 17 mm
  • 4-Kanal
2,5 A
  • Anschlüsse
4 x Verbraucher

Material
  • Kunststoff schwarz

Lieferumfang
  • 1 BLE-Box mir 300 mm Zuleitung

BluetoothInnenbereichSchutzklasse 3


Downloads

Für Sie interessant

LED-Zubehör
Zubehör
Connect BLE-Adapter multi-weiß | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Connect BLE-Adapter multi-weiß

Häfele Zubehör

BLE-Adapter für Multi-Weiß-Leuchten, in Verbindung mit BLE-Box 4-Kanal.

LED-Zubehör
Zubehör
Connect BLE-Adapter RGB | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Connect BLE-Adapter RGB

Häfele Zubehör

BLE-Adapter für RGB-Leuchten, in Verbindung mit BLE-Box 4-Kanal.

Funkfernbedienung Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Funkfernbedienung Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Eine Fernbedienung für alle Anwendungen – monochrome Leuchten, Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebene Beschläge.

Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Multifunktionsschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh.

Wandtaster Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wandtaster Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

Wandschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh, für alle Funktionen die durch Drücken oder Halten einer Taste möglich sind.

Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh

Häfele | LED-Zubehör

2-Kanal-Schnittstelle mit potentialfreiem Relais.

Abverkauf
Ladestation Loox ESC 2002 induktiv | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Ladestation Loox ESC 2002 induktiv

Häfele | LED-Zubehör

Induktive Ladestation für 12-V-System.

Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Dimmerschalter Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm in Aluminiumprofilen

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Türsensor Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten.

Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Bewegungsmelder Loox5 für monochrome LED-Bänder 8 mm im Schubkastenprofil

Häfele | LED-Zubehör

Sensorschalter für sanftes Ein- und Ausschalten mit Dimmen.

Funkempfänger Loox Basic 4-Kanal | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Funkempfänger Loox Basic 4-Kanal

Häfele | LED-Zubehör

Zur Steuerung von monochromen, weißen LED-Leuchten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken