Menu

Einbau-Aluminiumprofil Loox5 1103

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Profil mit Streuscheibe flächenbündig, für LED-Bänder bis 8 mm Breite.
Einsatzbereich
  • einreihige Loox5-LED-Bänder 12/24 V

Vorteile/Ausführungen
  • indirekter, gleichmäßiger Lichtaustritt
  • LED-Punkte sind ab 120 LEDs/m nicht sichtbar

Anwendungen/Hinweise
  • Einbaumontage
    – Profil zum Einlassen
    – Streuscheibe zum Eindrücken (flächenbündig)
  • vor dem Kleben der LED-Streifen die zu beklebende Fläche der Aluprofile unbedingt reinigen
    – sie sollte absolut schmutz-, fett- und staubfrei sein

Technische Daten
  • Profilmaße B x L x H
17 x 3.000 x 12 mm
  • Einlassmaße B x T
13,9 x 11,5 mm
  • Streuscheibe
flächenbündig
  • Lichtdurchlässigkeit
60–70 %

Material
  • Profil Aluminium, eloxiert
  • Streuscheibe Polycarbonat, opalweiß

Downloads

Für Sie interessant

LED-Zubehör
Zubehör
Streuscheibe Loox5 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Streuscheibe Loox5

Häfele Zubehör

Abdeckung zum Eindrücken in Loox5-LED-Einbaubauprofile/-Unterbauprofile.

LED-Zubehör
Zubehör
Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox5 1103 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Endkappe zu Einbau-Aluminiumprofil Loox5 1103

Häfele Zubehör

Abdeckkappe mit Kabeldurchlass, für Loox5 LED-Leuchtenprofile.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 2060/2061 monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 2060/2061 monochrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 4,8 oder 9,6 W/m, Bandbreite 5 mm.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 2080 RGB | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 2080 RGB

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes Farbwechsel-Lichtband, 120 LEDs/m, 9,6 W/m, Bandbreite 10 mm.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 2062/2065/2068 monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 2062/2065/2068 monochrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 60/120 LEDs/m, 4,8 oder 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 2077 monochrom, Konstantstrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 2077 monochrom, Konstantstrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 2064/2070 multi-weiß | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 2064/2070 multi-weiß

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 2 x 60 / 2 x 120 Multi-Weiß-LEDs/m, 4,8 / 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 3044/3047/3049 multi-weiß | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 3044/3047/3049 multi-weiß

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 2 x 120 Multi-Weiß-LEDs/m, 4,8 / 9,6 / 14,4 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 3080 RGB | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 3080 RGB

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes Farbwechsel-Lichtband, 120 LEDs/m, 9,6 W/m, Bandbreite 10 mm.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 3040/3041 monochrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 3040/3041 monochrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 4,8 oder 9,6 W/m, Bandbreite 5 mm.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 3042/3045/3048 monochrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 3042/3045/3048 monochrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 4,8 / 9,6 / 14,4 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 3050/3051/3052 monochrom, Konstantstrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 3050/3051/3052 monochrom, Konstantstrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 140 LEDs/m, 9,6 / 14,4 / 19,2 W/m, Bandbreite 8 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken