Menu

Netzteil Loox5-kompatibel 24 V

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 24 V

Drucken
Netzteil mit 2 m Einspeisleitung, für alle 24-V-LED-Leuchten mit Loox5-Stecksystem.
Einsatzbereich
  • für 24-V-Verbraucher mit Loox5-Stecksystem
  • für Schalter mit Loox5-Stecksystem

Vorteile/Ausführungen
  • mit Überlastschutz

Anwendungen/Hinweise
  • max. 10 m Leitungslänge zwischen Netzteil und Verbraucher
  • Luftzufuhr und Zirkulation gewährleisten
  • max. Umgebungstemperatur beachten
  • vor Überspannung schützen
  • Revisionsöffnung vorsehen
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Nennspannung
24 V DC 
  • Eingangsspannung
180–264 V; 47–63 Hz

Material
  • Kunststoff weiß/grün

Lieferumfang
  • Netzteil inkl. 2 m Einspeisleitung mit Schuko-Stecker und 100 mm Ausgangsleitung mit Loox5-Buchse

Spannung 24 VTÜV SüdCEUnderwriters Laboratories USPSERoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesSchutzklasse 2SELV-ZeichenMM-Zeichen


Downloads

Für Sie interessant

Adapter Loox-Netzteil – Loox5-Verbraucher | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Adapter Loox-Netzteil – Loox5-Verbraucher

Häfele Zubehör

Zum Anschluss von Loox5-Verbrauchern an Loox-Netzteile oder Loox-Verteiler.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 3040/3041 monochrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 3040/3041 monochrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 4,8 oder 9,6 W/m, Bandbreite 5 mm.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 3050/3051/3052 monochrom, Konstantstrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 3050/3051/3052 monochrom, Konstantstrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 140 LEDs/m, 9,6 / 14,4 / 19,2 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
LED-Silikonband Loox5 LED 3043/3046 monochrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
LED-Silikonband Loox5 LED 3043/3046 monochrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Silikonband, 120 LEDs/m, 4,8 / 9,6 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 3044/3047/3049 multi-weiß | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 3044/3047/3049 multi-weiß

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 2 x 120 Multi-Weiß-LEDs/m, 4,8 / 9,6 / 14,4 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 3080 RGB | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 3080 RGB

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes Farbwechsel-Lichtband, 120 LEDs/m, 9,6 W/m, Bandbreite 10 mm.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
Unterbauleuchte Loox5 LED 3081 quadratisch RGB | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Unterbauleuchte Loox5 LED 3081 quadratisch RGB

Häfele Zubehör von

Farbwechsel-Leuchte zum Anschrauben.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
LED-Band Loox5 LED 3042/3045/3048 monochrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
LED-Band Loox5 LED 3042/3045/3048 monochrom

Häfele Zubehör von

Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 4,8 / 9,6 / 14,4 W/m, Bandbreite 8 mm.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3092 modular, monochrom | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3092 modular, monochrom

Häfele Zubehör von

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3091 modular, multi-weiß | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 3091 modular, multi-weiß

Häfele Zubehör von

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Netzteil-Set Loox - Konstantspannung 24 V | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox - Konstantspannung 24 V

Häfele | LED-Systeme 24 V

Netzteil mit Einspeisleitung, für alle 24-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.

Netzteil Loox5 - Konstantspannung 24 V | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil Loox5 - Konstantspannung 24 V

Häfele | LED-Systeme 24 V

Netzteil ohne Einspeisleitung, für alle 24-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken