Menu

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler und Adapter Verbraucher/Netzteil

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 24 V

Drucken
Netzteil mit Einspeisleitung und 6-fach-Verteiler, für alle 12-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.
Einsatzbereich
  • für 24-V-Verbraucher mit Loox5-Stecksystem
  • für Schalter mit Loox5-Stecksystem

Vorteile/Ausführungen
  • mit Überlastschutz

Anwendungen/Hinweise
  • max. 10 m Leitungslänge zwischen Netzteil und Verbraucher
  • Luftzufuhr und Zirkulation gewährleisten
  • max. Umgebungstemperatur beachten
  • vor Überspannung schützen
  • Revisionsöffnung vorsehen
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Nennspannung 
24 V DC 
  • Eingang
1 x Stecker Kleingeräte C8
  • Eingangsspannung 
100–240 V; 50–60 Hz 

Material
  • Kunststoff schwarz/grün

Lieferumfang
  • 1 Netzteil inkl. Befestigungsmaterial
  • 1 Einspeisleitung 2 m, mit Euro-Flachstecker
  • 1 6-fach-Verteiler
  • 6 Adapter Verbraucher – Netzteil

Spannung 12 VTÜV SüdCEUnderwriters Laboratories USSchutzklasse 2SELV-ZeichenMM-ZeichenInnenbereichBluetooth


Downloads

Für Sie interessant

Netzteil-Set Loox - Konstantspannung 24 V | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox - Konstantspannung 24 V

Häfele | LED-Systeme 24 V

Netzteil mit Einspeisleitung, für alle 24-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.

Netzteil Loox5 - Konstantspannung 24 V | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil Loox5 - Konstantspannung 24 V

Häfele | LED-Systeme 24 V

Netzteil ohne Einspeisleitung, für alle 24-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V

Häfele | LED-Systeme 24 V

Netzteil mit Einspeisleitung, für alle 24-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.

Netzteil Loox5-kompatibel 24 V | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil Loox5-kompatibel 24 V

Häfele | LED-Systeme 24 V

Netzteil mit 2 m Einspeisleitung, für alle 24-V-LED-Leuchten mit Loox5-Stecksystem.

Netzteil DALI/switchDIM Loox5-kompatibel 24 V | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil DALI/switchDIM Loox5-kompatibel 24 V

Häfele | LED-Systeme 24 V

Stromversorgungseinheit mit DALI, SwitchDim, Loox5 6-fach-Verteiler und 2 m Einspeisleitung zur flexiblen Beleuchtungssteuerung.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler

Häfele | LED-Systeme 24 V

Netzteil mit Einspeisleitung und 6-fach-Verteiler, für alle 24-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter

Häfele | LED-Systeme 24 V

Netzteil mit Einspeisleitung, 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter, für alle 24-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V, mit 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter

Häfele | LED-Systeme 24 V

Netzteil mit Einspeisleitung, 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter, für alle 24-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Schaltfunktion, 24 V | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Schaltfunktion, 24 V

Häfele | LED-Systeme 24 V

6-fach-Verteiler mit Schaltfunktion für 24-V-Verbraucher und Schalter mit Loox-Stecksystem.

Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Multi-Schaltfunktion, 24 V | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Multi-Schaltfunktion, 24 V

Häfele | LED-Systeme 24 V

6-fach-Verteiler mit 3 Schaltfunktionen für 24-V-Verbraucher und Schalter mit Loox-Stecksystem.

Verteiler Loox5 Box-to-Box ohne Schaltfunktion, 24 V | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 Box-to-Box ohne Schaltfunktion, 24 V

Häfele | LED-Systeme 24 V

6-fach-Verteiler ohne Schaltfunktion für 24-V-Verbraucher mit Loox-Stecksystem.

Verteiler Loox5 ohne Schaltfunktion, 24 V | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 ohne Schaltfunktion, 24 V

Häfele | LED-Systeme 24 V

6-fach-Verteiler ohne Schaltfunktion für 24-V-Verbraucher mit Loox-Stecksystem.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken