Menu

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 24 V

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 24 V

Drucken
Netzteil mit Einspeisleitung, für alle 24-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.
Einsatzbereich
  • für 24-V-Verbraucher mit Loox-Stecksystem
  • für Schalter mit Loox-Stecksystem

Vorteile/Ausführungen
  • mit Überlastschutz

Anwendungen/Hinweise
  • max. 10 m Leitungslänge zwischen Netzteil und Verbraucher
  • Luftzufuhr und Zirkulation gewährleisten
  • max. Umgebungstemperatur beachten
  • vor Überspannung schützen
  • Revisionsöffnung vorsehen
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Nennspannung 
24 V DC 
  • Eingangsspannung 
100–240 V; 50–60 Hz (20 W, 40 W, 90 W)
200–240 V; 50–60 Hz (240 W = max. 120 W/Anschluss)
220–240 V; 50–60 Hz (20 W = Werks-Nr. 833.95.009)

Material
  • Kunststoff schwarz/grün

Lieferumfang
  • Netzteil mit Montagezubehör
  • Einspeisleitung 2 m mit Euro-Stecker

Spannung 24 VTÜV SüdCEUnderwriters Laboratories USPSERoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesSchutzklasse 2SELV-ZeichenMM-Zeichen


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken