Menu

Einbauleuchte LED 1090 stabförmig

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 24 V

Drucken
Flächenlicht zum Einlassen in Fräsnut und Anschrauben.
Einsatzbereich
  • Schrank, Küche, Arbeitsfläche

Vorteile/Ausführungen
  • starke, gleichmäßige und flächige Ausleuchtung
  • dimmbar

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Spannung 
24 V 
  • Maße B x H 
20/29 x 12,5 mm
  • Energieeffizienzklasse
A

Material
  • Profil Aluminium, silberfarben eloxiert
  • Streuscheibe Kunststoff, milchig

Lieferumfang
  • Leuchte mit 2 m Zuleitung inkl. Befestigungsmaterial und Endkappen

Spannung 24 VDimmbarSchutzklasse 3Energieeffizienzklasse A


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken