Menu

Unterbauleuchte LED 1108 rechteckig

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 230 V

Drucken
Zum Schrauben.
Einsatzbereich
  • für den Einbau in Möbeln und Küchenoberschränken,
    zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Nischenbereichen

Vorteile/Ausführungen
  • mit Miniatur-Stecksystem
  • nicht dimmbar
  • hochwertige Leuchte mit hoher und homogener Ausleuchtung
  • Lichtbandmontage möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Spannung 
100-240 V, 50/60 Hz 
  • Maße B x H 
38 x 17 mm 
  • Abstrahlwinkel
70°
  • Energieeffizienzklasse
A++

Material
  • Gehäuse Aluminium, silberfarben
  • Abdeckung Kunststoff

Lieferumfang
  • Leuchte inkl. Leuchtmittel und Befestigungsmaterial

Schutzklasse 2MM-ZeichenEnergieeffizienzklasse A++


Downloads

Für Sie interessant

Schaltermodul für Unterbauleuchte LED 1108 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Schaltermodul für Unterbauleuchte LED 1108

Häfele Zubehör

Modul zum Ein- und Ausschalten der Unterbauleuchte LED 1108.

Schalter-Set zu LED 1096/1108/1808/1815-1817 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Schalter-Set zu LED 1096/1108/1808/1815-1817

Häfele Zubehör

Wippschalter mit codiertem 6-fach HV-Verteiler und Einspeisleitung.

Verbindungsleitung für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

Flexible Verbindung von 2 Leuchten.

Schaltermodul für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Schaltermodul für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schalten einer Leuchte und verketteter nachfolgender Leuchten.

Verteilerleiste für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Verteilerleiste für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

6-fach-Verteiler mit Einspeisleitung 230 V.

Unterbau-Lichtband LED 1827 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Unterbau-Lichtband LED 1827

Häfele | LED-Systeme 230 V

Paneelleuchtensystem zum Schrauben.

Zentral-Wippschalter für LED Paneelleuchtensystem | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Zentral-Wippschalter für LED Paneelleuchtensystem

Häfele | LED-Systeme 230 V

Alle nachfolgend gesteckten Leuchten oder Steckdosen werden zentral geschaltet.

Schuko-Doppelsteckdose für LED Paneelleuchtensystem | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Schuko-Doppelsteckdose für LED Paneelleuchtensystem

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Aufschrauben.

Abverkauf
Unterbau-Eckleuchte LED 1826 mit Doppelsteckdose | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Unterbau-Eckleuchte LED 1826 mit Doppelsteckdose

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schrauben.

Licht-Glas-Tablar LED 1814 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Licht-Glas-Tablar LED 1814

Häfele | LED-Systeme 230 V

Beleuchtetes Glas-Tablar zum Einhängen in angeschraubte Aufnahmeleiste.

Anbauleuchte LED 1825 stabförmig IP44 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Anbauleuchte LED 1825 stabförmig IP44

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schrauben.

Leuchtmittel LED 1818 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Leuchtmittel LED 1818

Häfele | LED-Systeme 230 V

Ersatz-Leuchtmittel zu LED 1815 / 1816 / 1817

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken