Menu

Einbauleuchte LED 1808 rund

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 230 V

Drucken
Flächenleuchte zum Einlassen mit Klemmbefestigung.
Einsatzbereich
  • Küchen- und Wohnmöbel oder Deckeneinbau

Vorteile/Ausführungen
  • mit Miniatur-Stecksystem
  • nicht dimmbar
  • besonders geringe Einbautiefe
  • COB-LED für homogene Ausleuchtung

Technische Daten
  • Spannung
100-240 V, 50/60 Hz
  • Maße Ø x H
82 x 16,2 mm
  • Bohrloch-Ø
78 mm
  • Einlasstiefe
Deckeneinbau 25 mm
Möbeleinbau 13,5 mm
  • Energieeffizienzklasse
A++
  • Farbindex 
>80

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • Leuchte mit 2 m Zuleitung

Schutzklasse 2MM-ZeichenSchutzart IP44 eingebautEnergieeffizienzklasse A++


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken