Menu

Licht-Glas-Tablar LED 1814

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 230 V

Drucken
Beleuchtetes Glas-Tablar zum Einhängen in angeschraubte Aufnahmeleiste.
Einsatzbereich
  • Beleuchtungselement und Glastablar in Einem

Vorteile/Ausführungen
  • Beleuchtung des Glastablars nach oben und unten
  • Ein-/Ausschalter mit integrierter Dimmfunktion
  • filigranes und hochwertiges Design

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Spannung 
230 V, 50/60 Hz
  • Maße B x H
192 x 46 mm 
  • Tragkraft
10 kg
  • Energieeffizienzklasse 
A

Material
  • Halterung Aluminium, silberfarben
  • Tablar Glas, mattiert

Lieferumfang
  • Leuchte mit Halterung und integriertem Konverter, 2 m Einspeisleitung mit Euro-Flachstecker, Glastablar

Euro-FlachsteckerDimmbarSchutzklasse 2F-Zeichen auf AnbauleuchtenEnergieeffizienzklasse A


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken