Menu

Unterbau-Lichtband LED 1827

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 230 V

Drucken
Paneelleuchtensystem zum Schrauben.
Einsatzbereich
  • Küche, Büro und Labor

Vorteile/Ausführungen
  • mit Wippschalter, mit integriertem Transformator, nicht dimmbar

Anwendungen/Hinweise
  • Stecksystem für Lichtbandmontage und Integration von Zentralschalter und Steckdosen
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Spannung 
230 V 
  • Maße B x H
93 x 30 mm 
  • Abstrahlwinkel 
120° 
  • Energieeffizienzklasse 
A+

Material
  • Gehäuse Edelstahl
  • Streuscheibe Acryl, milchig

Lieferumfang
  • Leuchte inkl. Befestigungsmaterial

Stecker SV16Energieeffizienzklasse A+


Downloads

Für Sie interessant

Zentral-Wippschalter für LED Paneelleuchtensystem | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Zentral-Wippschalter für LED Paneelleuchtensystem

Häfele Zubehör

Alle nachfolgend gesteckten Leuchten oder Steckdosen werden zentral geschaltet.

Schuko-Doppelsteckdose für LED Paneelleuchtensystem | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Schuko-Doppelsteckdose für LED Paneelleuchtensystem

Häfele Zubehör

Zum Aufschrauben.

Verbindungsleitung für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

Flexible Verbindung von 2 Leuchten.

Schaltermodul für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Schaltermodul für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schalten einer Leuchte und verketteter nachfolgender Leuchten.

Verteilerleiste für LED-Lichtband 1819 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Verteilerleiste für LED-Lichtband 1819

Häfele | LED-Systeme 230 V

6-fach-Verteiler mit Einspeisleitung 230 V.

Zentral-Wippschalter für LED Paneelleuchtensystem | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Zentral-Wippschalter für LED Paneelleuchtensystem

Häfele | LED-Systeme 230 V

Alle nachfolgend gesteckten Leuchten oder Steckdosen werden zentral geschaltet.

Schuko-Doppelsteckdose für LED Paneelleuchtensystem | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Schuko-Doppelsteckdose für LED Paneelleuchtensystem

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Aufschrauben.

Abverkauf
Unterbau-Eckleuchte LED 1826 mit Doppelsteckdose | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Unterbau-Eckleuchte LED 1826 mit Doppelsteckdose

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schrauben.

Licht-Glas-Tablar LED 1814 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Licht-Glas-Tablar LED 1814

Häfele | LED-Systeme 230 V

Beleuchtetes Glas-Tablar zum Einhängen in angeschraubte Aufnahmeleiste.

Anbauleuchte LED 1825 stabförmig IP44 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Anbauleuchte LED 1825 stabförmig IP44

Häfele | LED-Systeme 230 V

Zum Schrauben.

Leuchtmittel LED 1818 | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Leuchtmittel LED 1818

Häfele | LED-Systeme 230 V

Ersatz-Leuchtmittel zu LED 1815 / 1816 / 1817

Einbauleuchte LED 1808 rund | LED-Systeme 230 V
angesehen
Gekauft
Einbauleuchte LED 1808 rund

Häfele | LED-Systeme 230 V

Flächenleuchte zum Einlassen mit Klemmbefestigung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken