Menu

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
Netzteil mit Einspeisleitung, 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter, für alle 12-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.
Einsatzbereich
  • für 12-V-Verbraucher mit Loox5-Stecksystem
  • für Schalter mit Loox5-Stecksystem

Vorteile/Ausführungen
  • mit Überlastschutz

Anwendungen/Hinweise
  • max. 10 m Leitungslänge zwischen Netzteil und Verbraucher
  • Luftzufuhr und Zirkulation gewährleisten
  • max. Umgebungstemperatur beachten
  • vor Überspannung schützen
  • Revisionsöffnung vorsehen
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Nennspannung 
12 V DC 
  • Eingang
1 x Stecker Kleingeräte C8
  • Eingangsspannung 
100–240 V; 50–60 Hz 

Material
  • Kunststoff schwarz/gelb

Lieferumfang
  • Netzteil inkl. Befestigungsmaterial
  • Einspeisleitung 2 m, mit Euro-Flachstecker
  • 6-fach-Verteiler
  • Multi-Weiß-Adapter

Spannung 12 VTÜV SüdCEUnderwriters Laboratories USSchutzklasse 2SELV-ZeichenMM-ZeichenInnenbereichMulti-Weiß-Leuchte


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken