Menu

Adapter Loox5-Netzteil – Loox-Verbraucher

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
Zum Anschluss von Loox-Verbrauchern an Loox5-Netzteile oder Loox5-Verteiler.
Einsatzbereich
  • Geeignet für alle Verbraucher mit Loox-Stecker, z. B. monochrome Leuchten, Verteiler, Ladestationen, Farbmischgeräte für Multi-Weiß und RGB sowie elektrisch betriebene Beschläge, Konverter usw.

Anwendungen/Hinweise
  • Maximalleistung beachten – Strombelastbarkeit max. 3,5 A
  • nicht geeignet für 3-polige Loox-Stecker (Multi-Weiß) oder 4-polige Loox-Stecker (RGB)

Material
  • Kunststoff

Spannung 12 VSpannung 24 VCE


Downloads

Für Sie interessant

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Schaltfunktion, 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Schaltfunktion, 12 V

Häfele Zubehör von

6-fach-Verteiler mit Schaltfunktion für 12-V-Verbraucher und Schalter mit Loox-Stecksystem.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
Verteiler Loox5 Box-to-Box ohne Schaltfunktion, 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 Box-to-Box ohne Schaltfunktion, 12 V

Häfele Zubehör von

6-fach-Verteiler ohne Schaltfunktion für 12-V-Verbraucher mit Loox-Stecksystem.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
Netzteil Loox5 - Konstantspannung 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil Loox5 - Konstantspannung 12 V

Häfele Zubehör von

Netzteil ohne Einspeisleitung, für alle 12-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.

Abverkauf
LED-Zubehör
Zubehör von
Ladestation Loox ESC 2002 induktiv | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Ladestation Loox ESC 2002 induktiv

Häfele Zubehör von

Induktive Ladestation für 12-V-System.

Netzteil Loox5 - Konstantspannung 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil Loox5 - Konstantspannung 12 V

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil ohne Einspeisleitung, für alle 12-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil mit Einspeisleitung, für alle 12-V-LED-Leuchten, Kennzeichnung über Symbol.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil mit Einspeisleitung und 6-fach-Verteiler, für alle 12-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil mit Einspeisleitung, 6-fach-Verteiler und RGB-Adapter, für alle 12-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil mit Einspeisleitung, 6-fach-Verteiler und Multi-Weiß-Adapter, für alle 12-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und Adapter Verbraucher/Netzteil | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Netzteil-Set Loox5 - Konstantspannung 12 V, mit 6-fach-Verteiler und Adapter Verbraucher/Netzteil

Häfele | LED-Systeme 12 V

Netzteil mit Einspeisleitung und 6-fach-Verteiler, für alle 12-V-LED-Leuchten der Generation Loox5.

Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Schaltfunktion, 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Schaltfunktion, 12 V

Häfele | LED-Systeme 12 V

6-fach-Verteiler mit Schaltfunktion für 12-V-Verbraucher und Schalter mit Loox-Stecksystem.

Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Multi-Schaltfunktion, 12 V | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Verteiler Loox5 Box-to-Box mit Multi-Schaltfunktion, 12 V

Häfele | LED-Systeme 12 V

6-fach-Verteiler mit 3 Schaltfunktionen für 12-V-Verbraucher und Schalter mit Loox-Stecksystem.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken