Menu

Orientierungsleuchte Loox LED 2028 rund

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
LED-Sockelleuchte sensorgesteuert, zum Einbohren, für Wohnraum und Objekte.
Einsatzbereich
  • Sicherheitsbeleuchtung in Sockeln von Bad- und Schlafmöbeln

Vorteile/Ausführungen
  • integrierter Bewegungs- und Resthelligkeitssensor
  • aktiv ab 15 lx Resthelligkeit
  • Nachlaufzeit 2 min
  • Erfassungsbereich 0–3 m
  • nicht dimmbar

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP44

Technische Daten
  • Spannung 
12 V 
  • Maße Ø x T
54 x 17,8 mm
  • Abstrahlwinkel
69°
  • Bohrloch-Ø
40 mm
  • Energieeffizienzklasse
A+

Material
  • Gehäuse Kunststoff
  • Blende Edelstahl

Lieferumfang
  • Leuchte mit 2 m Zuleitung inkl. Befestigungsmaterial

Spannung 12 VSchutzklasse 3CEUnderwriters Laboratories USRoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesInnenbereichEnergieeffizienzklasse A+


Downloads

Für Sie interessant

Ein-/Unterbauleuchte modular Loox LED 2025/2026 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte modular Loox LED 2025/2026

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2092 modular, monochrom

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2091 modular, multi-weiß

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Gehäuse zu Loox LED 2025/2026/2091/2092/3091/3092 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Gehäuse zu Loox LED 2025/2026/2091/2092/3091/3092

Häfele | LED-Systeme 12 V

Einbau- oder Unterbaugehäuse, quadratisch oder rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2040 modular | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2040 modular

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Gehäuse zu Loox/Loox5 LED 2040

Häfele | LED-Systeme 12 V

Einbau- oder Unterbaugehäuse, quadratisch oder rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2020 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Unterbaugehäuse zu Loox LED-Leuchten mit Ø 65 mm | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse zu Loox LED-Leuchten mit Ø 65 mm

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse rund für LED-Leuchten, passend z. B. zu Typ 2020/3039.

Ein-/Unterbauleuchte LED 1111 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte LED 1111 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung.

Unterbaugehäuse zu LED 1111 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse zu LED 1111

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse rund.

Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2022 rund | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 2022 rund

Häfele | LED-Systeme 12 V

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.

Unterbaugehäuse zu Loox LED 2022 | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbaugehäuse zu Loox LED 2022

Häfele | LED-Systeme 12 V

Unterbaugehäuse keilförmig oder rund.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken