Menu

Ein-/Unterbauleuchte Loox5 LED 2040 modular

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder für Unterbau zum Schrauben.
Einsatzbereich
  • Küchen- und Wohnmöbel, Vitrinen

Vorteile/Ausführungen
  • modulares System:
    freie Gestaltungsmöglichkeiten mit wechselbaren Gehäusen und Zuleitungen
  • Leuchte mit integrierter Kabelbuchse für schnelles Umrüsten

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP44 (Einbau); IP20 (Unterbau)

Technische Daten
  • Spannung 
12 V 
  • LEDs
3
  • Maß H 
15 mm
  • Bohrloch-Ø
35 mm
  • Abstrahlwinkel 
90° 
  • Energieeffizienzklasse 
A+ 

Material
  • Aluminium

Spannung 12 VDimmbarUnderwriters Laboratories USRoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesSchutzklasse 3Schutzart IP44 eingebautÜberhitzungInnenbereichEnergieeffizienzklasse A+CE


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken