Menu

LED-Leiste Loox LED 2024 weiß steckbar

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
Zum Kleben oder mit beiliegenden Halteclips zum Schrauben.
Einsatzbereich
  • Fachboden-, Sockel- und Hintergrundbeleuchtung

Vorteile/Ausführungen
  • für Lichtbandmontage geeignet
  • ideal zum Nachrüsten

Anwendungen/Hinweise
  • Lichtbandmontage aus max. 15 Leuchten
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Spannung 
12 V 
  • LEDs
450 ungekürzt, 90/m
  • Farbwiedergabeindex
82
  • Maße B x L x H 
9,5 x 260,7 x 8,3 mm
  • Abstrahlwinkel 
90° 
  • Energieeffizienzklasse 
A++

Material
  • LED-Leiste Kunststoff, weiß
  • Blende Kunststoff, matt

Lieferumfang
  • Leiste inkl. Befestigungsmaterial

Spannung 12 VDimmbarSchutzklasse 3CEUnderwriters Laboratories USRoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesInnenbereichEnergieeffizienzklasse A++


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken