Menu

LED-Band Loox5 LED 2060/2061 monochrom

von Häfele   |   mehr LED-Systeme 12 V

Drucken
Selbstklebendes LED-Band, 120 LEDs/m, 4,8 oder 9,6 W/m, Bandbreite 5 mm.
Einsatzbereich
  • Hinterleuchtung von Möbeln und Einrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • dimmbar
  • kürzbar

Anwendungen/Hinweise
  • LED-Band ablängen – eine Kontaktseite verbleibt am Reststück; weiterverwendbar (Abschnittlänge C)
  • LED-Bänder verbinden – zwei Kontaktseiten erforderlich (Länge Kontaktfläche P)
  • Schutzart IP20

Technische Daten
  • Spannung
12 V
  • LEDs
120/m
  • Lebensdauer L80/B10
>50.000 h
  • Farbwiedergabeindex
Ra >90
R9 >50
  • Maße B x L x H
5 x 5.000/15.000 x 1,3 mm
  • Abschnittlänge C
25 mm
  • Länge Kontaktfläche P
3 mm
  • Abstrahlwinkel
120°
  • Energieeffizienzklasse
A+

Material
  • Kunststoff weiß

Spannung 12 VDimmbarSchutzklasse 3CEUnderwriters Laboratories USRoHS Restriction of Hazardous ­SubstancesInnenbereichEnergieeffizienzklasse A+


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken