Menu

Resteschale Silver Star SIL RS420

von Suter Inox   |   mehr Spülbecken und Zubehör

Drucken
Restebecken-Einsatz mit gelochtem Boden.
Einsatzbereich
  • Silver Star
SIL 18U, SIL 34U, SIL45U, SIL 45U, SIL 45IF,
SIS 50U, SIS 50IF, SIL 55U, SIL 55IF,
SIL 18/34U, SIL 34/18U
  • Comfort
COM 40, COM 40U
  • Zaros
ZOS 90

Vorteile/Ausführungen
  • gelochter Boden

Technische Daten
  • Beckenmaße B x T
175 x 415 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken